| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976798178 Herst.-Nr.: 71102670 EAN/GTIN: 4059625461501 |
| |
|
| | |
| HG Einhebel-Waschtischmischer 100 LOGIS DN 15 CoolStart m ZAG G 1 1/4Zoll ma-sw ComfortZone 100 mm · Kaltwasser in Mittelstellung · Ausladung 108 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussart G 3/8" Anschlussschläuche Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 71102670 | Werksnummer: | 6001040973 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Einhebel-Waschtischmischer 100 LOGIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 104,31* | € 130,58* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 102,81* | € 132,45* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 109,00* | € 136,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|