| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976798253 Herst.-Nr.: 60197450 EAN/GTIN: 4059625470114 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HG WC-Sitz EluPura S SoftClose QuickRelease m Befest oben · SoftClose: WC Sitz inklusive Deckel mit Absenkautomatik· QuickRelease: schnell abnehmbarer WC-Sitz und Deckel· besteht aus: WC Sitz · Deckel · Material: Urea · Glanzgrad: glänzend Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Di Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 60197450 | Werksnummer: | 6001041048 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG WC-Sitz EluPura S |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, WC-Sitz-Befestigungssatz, klobrille |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |