| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976798497 Herst.-Nr.: 54145700 EAN/GTIN: 4059625458723 |
| |
|
| | |
| HG Möbelfüße Xelu Q 2 Stück, 175 / 60 mattweiß · Material: Aluminium · Schraubbefestigung· Höhe: 174 mm· mit Befestigungsmaterial· verdeckte Befestigung· mit Höhenausgleich· Xelu Waschtischunterschränke und Waschtischunterschränke für Konsolen Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Form: so Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 54145700 | Werksnummer: | 6001041292 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | HG Möbelfüße Xelu Q |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 81,40* | € 103,22* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 86,53* | € 112,37* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 91,10* | € 114,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|