| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976798850 Herst.-Nr.: 7716161065 EAN/GTIN: 4051516611026 |
|
|
| | |
| Bosch Bodenkonsole mit Schwingungsdämpfer zur Aufstellung der Außeneinheit Weitere technische Eigenschaften: · BFM-Code: 5030 · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7716161065 | Werksnummer: | 8001633863 | Länge netto mm: | 1180,00 | Breite netto mm: | 275,00 | Höhe netto mm: | 140,00 | Ursprungsland: | GB | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bosch Bodenkonsole |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 125,16* | € 153,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 159,53* | € 193,36* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 156,74* | € 195,41* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 176,99* | € 214,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|