| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976798884 Herst.-Nr.: 7733701951 EAN/GTIN: 4062321624385 |
|
|
| | |
| Bosch Gateway-Anschluss G 10 CLC Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH Typ: G 10 CLC Bestell-Nr.: 7733701951 Verpackungsabmessung: 180x170x95 mm Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 0,718 kg Weitere technische Eigenschaften: · Batteriepiktogramm: Nein · Breite: 170,000mm · Höhe: 120mm · Tiefe: Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7733701951 | Werksnummer: | 8002746239 | Länge netto mm: | 190,00 | Breite netto mm: | 180,00 | Höhe netto mm: | 100,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | BOSCH Zubehör für Klimageräte G 10 CLC |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 42,01* | € 56,61* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 44,76* | € 58,35* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,80* | € 69,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|