Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULITH 733076 Doppelseitiges Verlegeband 468/E Länge 10 m Breite 50 mm beige Gesa


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
ULITH 733076 Doppelseitiges Verlegeband 468/E Länge 10 m Breite 50 mm beige Gesa
ULITH 733076 Doppelseitiges Verlegeband 468/E Länge 10 m Breite 50 mm beige Gesa
ULITH 733076 Doppelseitiges Verlegeband 468/E Länge 10 m Breite 50 mm beige Gesa
Artikel-Nr.:
     1955B-39976801496
Hersteller:
     Ulith
Herst.-Nr.:
     733076
EAN/GTIN:
     4025648770852
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
ULITH 733076 Doppelseitiges Verlegeband 468/E Länge 10 m Breite 50 mm beige Gesamtdicke 0,08 mm beidseitig klebend · mit reißfestem Zellwollgewebe · für die Verlegung von Teppichböden · für alle üblichen Untergründe, auch Metall und Holz · nicht geeignet für Kunststeinböden oder MarmorWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: - 5 bis + 60°C· Trägerart: Gewebe· Gesamtdicke: 0,08mm· Klebkraft: 15 N/25mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23330303
HerstellerNr:
733076
Werksnummer:
3000265507
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
50,00
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Doppelseitiges Verlegeband
Ausfuehrung:
beige Gesamtdicke 0,08 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
98
€ 5,99*
ab € 1,14*
€ 1,76*
1 Tag
92
€ 5,59*
ab € 1,15*
€ 1,77*
1 Tag
131
€ 6,95*
ab € 1,18*
€ 1,82*
Lager 1955
131
€ 5,99*
ab € 1,15*
€ 1,85*
€ 7,95*
ab € 1,17*
€ 1,86*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,85*
€ 2,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.