Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFIT 9560 Anstoßkappe X!-9500 54-64 cm blau Schirmlänge 2,5 cm EN 812:2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFIT 9560 Anstoßkappe X!-9500 54-64 cm blau Schirmlänge 2,5 cm EN 812:2012
PROFIT 9560 Anstoßkappe X!-9500 54-64 cm blau Schirmlänge 2,5 cm EN 812:2012
Artikel-Nr.:
     1955B-39976802226
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     9560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Anstoßkappe X!-9500 54-64cm blau Schirmlänge 2,5cm EN 812:2012 PROFIT DIN EN 812: 2012 · abnehmbare, ergonomische Schutzschale aus hochwertigem Polyethylen bietet einen guten Schutz · ausgezeichnetes Belüftungssystem durch eine Anti-Schock-Schaumstoffpolsterung sowie weichem Schweißband · reflektierendes Material an den Sei
Weitere Informationen:
eClassID:
40011102
HerstellerNr:
9560
Werksnummer:
4000370482
Länge netto mm:
285,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
140,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Anstoßkappe
Ausfuehrung:
Schirmlänge 2,5 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 16,12*
€ 23,04*
4 Tage
37
€ 5,99*
ab € 16,78*
€ 23,36*
Lager 1955
50
€ 5,99*
ab € 16,53*
€ 23,60*
2 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 17,69*
€ 24,51*
5 Tage
50
€ 8,90*
ab € 21,05*
€ 25,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.