| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976803425 Herst.-Nr.: 1344570 EAN/GTIN: 4026755480221 |
| |
|
| | |
| OV Kugelhahnanschluss-Set Regudis W-HTE zum flexiblen hydraulischen Anschluss zur Absperrung aller Anschlüsse · Anschluss wahlweise von oben und/oder unten Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | eClassID: | 37010401 | HerstellerNr: | 1344570 | Werksnummer: | 7000526504 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Kugelhahnanschluss-Set Regudis W-HTE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 373,51* | € 437,24* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 381,68* | € 439,39* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 410,83* | € 484,61* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 437,81* | € 502,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 481,13* | € 550,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|