| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976803582 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 001259700105000 EAN/GTIN: 4051427341081 |
| |
|
| | |
| Scheibe DIN 125-1 Form A 10,5x20x2 A 2 140HV 50St. Fachhandel DIN 125-1 A 2 140 HV Form A Scheiben · ohne Fase Fachhandel - Abmessung: 10,5 x 20 x 2 VE=FS (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10,5mm· Form: Form A· Gruppencode: 00125.970· Normart: DIN 125· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | eClassID: | 23090101 | HerstellerNr: | 001259700105000 | Werksnummer: | 8000809870 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Scheibe | Ausfuehrung: | A 2 140HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, reyher din 125 a2 10,5, din 125, din 125 form a |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 3,335* | € 4,98* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 3,535* | € 5,095* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 5,495* | € 7,785* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,0667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|