Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

005713040100120 Sechskantholzschraube DIN 571 10 x 120 Stahl galv. verzinkt


Menge:  Box  
Produktinformationen
005713040100120 Sechskantholzschraube DIN 571 10 x 120 Stahl galv. verzinkt
005713040100120 Sechskantholzschraube DIN 571 10 x 120 Stahl galv. verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976803616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005713040100120
EAN/GTIN:
     4051427337817
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 10x120 Stahl galv. verzinkt 25St. Fachhandel DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben Fachhandel - Abmessung: 10 x 120 VE=FS (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.304· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
eClassID:
23110111
HerstellerNr:
005713040100120
Werksnummer:
8000809942
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
Stahl galv. verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
21
€ 5,99*
ab € 4,745*
€ 7,06*
3 Tage
14
€ 5,59*
ab € 5,035*
€ 7,235*
1 Tag
16
€ 6,95*
ab € 6,9975*
€ 9,9275*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Box
ab 2 Boxen
€ 6,9475*
€ 8,26753
pro Box
ab 5 Boxen
€ 6,485*
€ 7,71715
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,305*
€ 7,50295
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,105*
€ 7,26495
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,745*
€ 6,83655
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,745*
€ 5,64655
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,1898* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.