Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

005719240060050 Sechskantholzschraube DIN 571 6 x 50 A 2


Menge:  Box  
Produktinformationen
005719240060050 Sechskantholzschraube DIN 571 6 x 50 A 2
005719240060050 Sechskantholzschraube DIN 571 6 x 50 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-39976803636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005719240060050
EAN/GTIN:
     4051427338074
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 6x50 A 2 50St. Fachhandel DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben Fachhandel - Abmessung: 6 x 50 VE=FS (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 2· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.924· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
eClassID:
23110111
HerstellerNr:
005719240060050
Werksnummer:
8000809965
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
22
€ 5,99*
ab € 7,935*
€ 11,395*
3 Tage
15
€ 5,59*
ab € 8,405*
€ 11,695*
1 Tag
22
€ 5,45*
ab € 10,355*
€ 14,205*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 11,395*
€ 13,56005
pro Box
ab 2 Boxen
€ 11,075*
€ 13,17925
pro Box
ab 5 Boxen
€ 10,445*
€ 12,42955
pro Box
ab 10 Boxen
€ 10,215*
€ 12,15585
pro Box
ab 20 Boxen
€ 9,645*
€ 11,47755
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,935*
€ 9,44265
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,1587* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.