Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009653410040050 Senkschraube DIN 965 ISR M 4 x 50 -T20 4.8 galv. verzinkt


Menge:  Box  
Produktinformationen
009653410040050 Senkschraube DIN 965 ISR M 4 x 50 -T20 4.8 galv. verzinkt
009653410040050 Senkschraube DIN 965 ISR M 4 x 50 -T20 4.8 galv. verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976803713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009653410040050
EAN/GTIN:
     4051427335875
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube DIN 965 ISR M 4x50 -T20 4.8 galv. verzinkt 100St. Fachhandel ~DIN 965 4.8 ISR galvanisch verzinkt Senkschrauben · mit Innensechsrund Fachhandel - Abmessung: M 4 x 50 -T20 VE=FS (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.341· Normart: DIN 965· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
23110103
HerstellerNr:
009653410040050
Werksnummer:
8000810202
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galv. verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
19
€ 5,99*
ab € 2,49*
€ 3,79*
3 Tage
13
€ 5,59*
ab € 2,63*
€ 3,86*
1 Tag
19
€ 6,95*
ab € 4,61*
€ 6,66*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Box
ab 2 Boxen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Box
ab 5 Boxen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Box
ab 10 Boxen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0249* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.