Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009659760060030 Senkschraube DIN 965 ISR M 6 x 30 -T30 A 2


Menge:  Box  
Produktinformationen
009659760060030 Senkschraube DIN 965 ISR M 6 x 30 -T30 A 2
009659760060030 Senkschraube DIN 965 ISR M 6 x 30 -T30 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-39976803728
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009659760060030
EAN/GTIN:
     4051427336162
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube DIN 965 ISR M 6x30 -T30 A2 50St. Fachhandel ~DIN 965 A 2 ISR Senkschrauben · mit Innensechsrund Fachhandel - Abmessung: M 6 x 30 -T30 VE=FS (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.976· Normart: DIN 965· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23110103
HerstellerNr:
009659760060030
Werksnummer:
8000810227
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
45
€ 5,99*
ab € 3,14*
€ 4,74*
3 Tage
31
€ 5,59*
ab € 3,315*
€ 4,845*
1 Tag
39
€ 6,95*
ab € 5,32*
€ 7,58*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Box
ab 2 Boxen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Box
ab 5 Boxen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Box
ab 10 Boxen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,0628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.