Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009853210030000 Sicherungsmutter DIN 985 M 3 6/8 galv. verzinkt


Menge:  Box  
Produktinformationen
009853210030000 Sicherungsmutter DIN 985 M 3 6/8 galv. verzinkt
009853210030000 Sicherungsmutter DIN 985 M 3 6/8 galv. verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976803742
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009853210030000
EAN/GTIN:
     4051427336438
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sicherungsmutter DIN 985 M 3 6/8 galv. verzinkt 100St. Fachhandel DIN 985 8 (Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.321· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
eClassID:
23110705
HerstellerNr:
009853210030000
Werksnummer:
8000810251
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherungsmutter
Ausfuehrung:
6/8 galv. verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
22
€ 5,99*
ab € 2,85*
€ 4,31*
3 Tage
15
€ 5,59*
ab € 3,01*
€ 4,40*
1 Tag
22
€ 6,95*
ab € 5,01*
€ 7,17*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Box
ab 2 Boxen
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Box
ab 5 Boxen
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Box
ab 10 Boxen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.