Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

011510060060180 Drahtstift DIN 1151 Seko B 6 x 180 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
011510060060180 Drahtstift DIN 1151 Seko B 6 x 180 Stahl
011510060060180 Drahtstift DIN 1151 Seko B 6 x 180 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976803759
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     011510060060180
EAN/GTIN:
     4051427348974
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Drahtstift DIN 1151 Seko B 6x180 Stahl 1St. Fachhandel DIN 1151 Stahl Form B Drahtstifte Fachhandel - Abmessung: B 6 x 180 VE=FS (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Durchmesser: 6mm· Form: Form B· Gruppencode: 01151.006· Länge: 180mm· Normart: DIN 1151
Weitere Informationen:
eClassID:
23120301
HerstellerNr:
011510060060180
Werksnummer:
8000810290
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Drahtstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
11
€ 5,99*
ab € 7,3081*
€ 10,5933*
3 Tage
8
€ 5,59*
ab € 7,7216*
€ 10,8616*
1 Tag
11
€ 5,45*
ab € 9,64*
€ 13,51*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,5933*
€ 12,60603
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,2457*
€ 12,19238
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,5781*
€ 11,39794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,4681*
€ 11,26704
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,9981*
€ 10,70774
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,3081*
€ 8,69664
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.