Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

881049260105025 Kotflügelscheibe R 88104 10,5 x 25 x 1,5 A 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
881049260105025 Kotflügelscheibe R 88104 10,5 x 25 x 1,5 A 2
881049260105025 Kotflügelscheibe R 88104 10,5 x 25 x 1,5 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-39976803871
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881049260105025
EAN/GTIN:
     4051427341920
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelscheibe R 88104 10,5x25x1,5 A2 50St. Fachhandel Artikel 88104 A 2 Kotflügelscheiben · Produktklasse C (g) Fachhandel - Abmessung: 10,5 x 25 x 1,5 VE=FS (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88104.926· Länge: 25mm· Normart: REYHER-Artikel 88104· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23090101
HerstellerNr:
881049260105025
Werksnummer:
8000810583
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kotflügelscheibe
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 2,35*
€ 3,695*
3 Tage
5
€ 5,59*
ab € 2,48*
€ 3,77*
1 Tag
8
€ 6,95*
ab € 4,445*
€ 6,505*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,695*
€ 4,39705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,635*
€ 4,32565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,047* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.