Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890989260045030 Spanplattenschraube R 89098 SEKO TG ISR 4,5 x 30/18 -T20 A 2


Menge:  Box  
Produktinformationen
890989260045030 Spanplattenschraube R 89098 SEKO TG ISR 4,5 x 30/18 -T20 A 2
890989260045030 Spanplattenschraube R 89098 SEKO TG ISR 4,5 x 30/18 -T20 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-39976803941
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890989260045030
EAN/GTIN:
     4051427422278
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube R 89098 SEKO TG ISR 4,5x30/18 -T20 A2 200St. Fachhandel Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR-Tg Spanplattenschrauben · Senkkopf · Innensechsrund · Tg · Fachhandel - Abmessung: 4,5 x 30/18 -T20 VE=FS (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.926· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
eClassID:
23110102
HerstellerNr:
890989260045030
Werksnummer:
8000810867
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
16
€ 5,99*
ab € 12,37*
€ 17,49*
2 Tage
16
€ 5,45*
ab € 14,87*
€ 20,32*
4 Tage
11
€ 5,59*
ab € 24,23*
€ 31,59*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Box
ab 2 Boxen
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Box
ab 5 Boxen
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Box
ab 10 Boxen
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Box
ab 20 Boxen
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Box
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,06185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.