Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

898080240028025 Schieferstift R 89808 2,8 x 25 Stahl feuerverzinkt


Menge:  Box  
Produktinformationen
898080240028025 Schieferstift R 89808 2,8 x 25 Stahl feuerverzinkt
898080240028025 Schieferstift R 89808 2,8 x 25 Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976804021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     898080240028025
EAN/GTIN:
     4051427350533
Suchbegriffe:
Schieferstift
schieferstift 2,8 x 25
schieferstift
Schieferstift R 89808 2,8x25 Stahl feuerverzinkt 200St. Fachhandel Artikel 89808 Stahl feuerverzinkt Schieferstifte Fachhandel - Abmessung: 2,8 x 25 VE=FS (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt· Durchmesser: 2,8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 89808.024· Länge: 25mm· Normart: REYHER-Artikel 89808
Weitere Informationen:
eClassID:
23120301
HerstellerNr:
898080240028025
Werksnummer:
8000811001
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schieferstift
Ausfuehrung:
Stahl feuerverzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
25
€ 5,99*
ab € 2,22*
€ 2,48*
4 Tage
17
€ 5,59*
ab € 2,52*
€ 2,52*
2 Tage
25
€ 6,95*
ab € 5,36*
€ 5,36*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Box
ab 2 Boxen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Box
ab 5 Boxen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Box
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,0111* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.