Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.BINZEL MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 501 D flüssiggekühlt 5 m Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A.BINZEL MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 501 D flüssiggekühlt 5 m Standard
A.BINZEL MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 501 D flüssiggekühlt 5 m Standard
A.BINZEL MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 501 D flüssiggekühlt 5 m Standard
Artikel-Nr.:
     1955B-39976804762
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     034.0494
EAN/GTIN:
     4036584482549
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner
MIG/MAG Schweißbr.MB GRIP 501 D flüssigg.5m Stand.A.Binzel ergonomischer, kurzer Handgriff mit GRIP für beste Zugänglichkeit · GRIP, Weichkomponenten im Griffbereich und Daumenstütze · hohe Griffsicherheit auch in Extremlagen · Kugelgelenk mit optimalem Bewegungsradius · ideales Handling · optimale Brennerkühlung · hohe Standzeiten · M21 nach EN 439 · zeitsparender Brennerwechsel durch das ABICOR BINZEL Zentralstecker- und buchsen-System · ergonomisch und technisch ausgereift · 100 % zuverlässig
Weitere Informationen:
eClassID:
21080301
HerstellerNr:
034.0494
Werksnummer:
1204740638
Länge netto mm:
510,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
80,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
MIG/MAG Schweißbrenner
Ausfuehrung:
5 m
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 147,91*
€ 181,66*
1 Tag
5
€ 8,50*
ab € 152,95*
€ 183,03*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 160,15*
€ 189,85*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 160,98*
€ 190,73*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 178,10*
€ 217,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,31*
€ 258,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,57*
€ 243,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,30*
€ 227,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,67*
€ 220,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABICOR BINZEL
142.0022
ab € 0,69*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0085
ab € 2,03*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0132
ab € 3,00*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0051
ab € 2,65*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
030.0190
ab € 1,21*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
030.0037
ab € 4,64*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
030.0145.10
ab € 0,52*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0117
ab € 1,75*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0316
ab € 0,79*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0590
ab € 0,84*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0114
ab € 0,42*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0313
ab € 0,47*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0442
ab € 0,43*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0587
ab € 0,179*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0132
ab € 3,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.