Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROBAN KS64HO03/50 Schweißerschutzbundhose Größe 50 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROBAN KS64HO03/50 Schweißerschutzbundhose Größe 50 grau
PROBAN KS64HO03/50 Schweißerschutzbundhose Größe 50 grau
PROBAN KS64HO03/50 Schweißerschutzbundhose Größe 50 grau
Artikel-Nr.:
     1955B-39976804990
Hersteller:
     PROBAN
Herst.-Nr.:
     KS64HO03/50
EAN/GTIN:
     4029201133504
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Schweißerschutzbundhose Gr.50 grau PROBAN EN ISO 11611:2015 Klasse 2 A1 A2, EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 · 100 % Baumwolle, Proban ® -Ausrüstung · ca. 470 g/m² · zwei Seitenbeuteltaschen · eine Zollstocktasche · Hosenschlitz geknöpft · Bund mit sieben Gürtelschlaufen
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
KS64HO03/50
Werksnummer:
8000037180
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
70,00
Ursprungsland:
AL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Schweißerschutzbundhose
Ausfuehrung:
grau
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,96*
€ 40,69*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 31,07*
€ 40,87*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 32,46*
€ 42,23*
1 Tag
4
€ 5,59*
ab € 33,13*
€ 43,13*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 32,46*
€ 43,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.