Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELDAS Kopftuch Fire Fox™ universal blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WELDAS Kopftuch Fire Fox™ universal blau
WELDAS Kopftuch Fire Fox™ universal blau
WELDAS Kopftuch Fire Fox™ universal blau
Artikel-Nr.:
     1955B-39976805010
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     23-3612
EAN/GTIN:
     8718564521481
Suchbegriffe:
Bandana
Kopftuch
Feuerschutzhaube
Flammenschutzhaube
Kopftuch Fire Fox™ univ.blau WELDAS EN ISO 11611:2007 Klasse 1 A1 A2 · 100 % Baumwolle, 305 g/m² · flammenhemmend · blau · Schweißband integriert am Vorderrand der Bandana · kombinierbar mit HelmWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 305g/m²· EN 11611: Class 1/A1+A2· Norm: EN ISO 11611:2007· Volumen: 2625 cm3
Weitere Informationen:
eClassID:
40011102
HerstellerNr:
23-3612
Werksnummer:
8000076657
Länge netto mm:
135,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
30,00
Ursprungsland:
KH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kopftuch
Ausfuehrung:
blau
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
5
€ 5,45*
ab € 5,41*
€ 6,97*
3 Tage
26
5
€ 5,99*
ab € 5,54*
€ 7,12*
2 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,59*
ab € 5,70*
€ 7,30*
Lager 1955
5
5
€ 5,99*
ab € 5,62*
€ 7,34*
6 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.