Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD-40 SPECIALIST 491136 Silikonspray + Weißes Lithiumsprühfett 400ml 2er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD-40 SPECIALIST 491136 Silikonspray + Weißes Lithiumsprühfett 400ml 2er Pack
WD-40 SPECIALIST 491136 Silikonspray + Weißes Lithiumsprühfett 400ml 2er Pack
WD-40 SPECIALIST 491136 Silikonspray + Weißes Lithiumsprühfett 400ml 2er Pack
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976812527
Hersteller:
     WD-40 Company
Herst.-Nr.:
     491136
EAN/GTIN:
     5032227007536
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonspray
Sprühfett
silikonspray wd40
silikonspray
WD-40 SPECIALIST 491136 Silikonspray + Weißes Lithiumsprühfett 400ml 2er Pack 6 Produktbewertungen Zu den Produktbewertungen Jetzt kaufen Sicherheitsdatenblatt Herunterladen Technisches Datenblatt Herunterladen WD-40 SPECIALIST Silikonspray ist farblos, Wasser abweisend, schützt vor Feuchtigkeit und bietet hervorragenden Schmiereigenschaften. Dieses Produkt verhindert Blockaden und besitzt eine hohe Druckbeständigkeit. Es kann auf Metall, Kunststoff, Holz und Gummi angewendet werden. Temperatureinsatzbereich: -35 bis +200 ? Anwendung: Die Dose vor Gebrauch schütteln und zum Schmieren und Schützen direkt auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen. Smart Straw – Vorteile des Produkts: Mit dem integrierten Sprühkopf kann zwischen großflächigem und präzisem Sprühen gewechselt werden. Dabei bleibt das Röhrchen fest am Sprühkopf und geht somit nicht mehr bei der Anwendung verloren. Für flächiges Sprühen wird das Sprührohr einfach nach unten geklappt. Mit ausgeklapptem Sprührohr erreicht man kleine Zwischenräume und kann dort punktgenau das Produkt auftragen. Zu den Produktbewertungen Jetzt kaufen Sicherheitsdatenblatt Herunterladen Technisches Datenblatt Herunterladen WD-40 SPECIALIST Weißes Lithiumsprühfett ist ein dickflüssiges Fettspray, welches eine lang anhaltende Schmierung ohne zu tropfen oder zu verlaufen ermöglicht. Das Produkt ist besonders geeignet, um die Reibung von Metallteilen zu reduzieren und dadurch die Verbindungen gängig zu halten. Es kann auch bei Metallverbindungen unter hohen Druckbelastungen eingesetzt werden. Temperatureinsatzbereich: -25 bis +130 ? Anwendung: Die Dose vor Gebrauch schütteln und zum Schmieren und Schützen direkt auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen. Smart Straw – Vorteile des Produkts: Mit dem integrierten Sprühkopf kann zwischen großflächigem und präzisem Sprühen gewechselt werden. Dabei bleibt das Röhrchen fest am Sprühkopf und geht somit nicht mehr bei der Anwendung verloren. Für flächiges Sprühen wird das Sprührohr einfach nach unten geklappt. Mit ausgeklapptem Sprührohr erreicht man kleine Zwischenräume und kann dort punktgenau das Produkt auftragen. Durch das 360°-Ventil kann die Dose aufrecht oder auch über Kopf gehalten werden, dadurch ist jede Anwendung möglich.
Weitere Informationen:
eClassID:
23060101
HerstellerNr:
491136
Werksnummer:
491136
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
195,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.