Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 4460150000-4 Kunststoff-Saugschlauch QUADRIFLEX Innen-Ø 152,0 mm Orange A


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
TEGUMA 4460150000-4 Kunststoff-Saugschlauch QUADRIFLEX Innen-Ø 152,0 mm Orange A
TEGUMA 4460150000-4 Kunststoff-Saugschlauch QUADRIFLEX Innen-Ø 152,0 mm Orange A
Artikel-Nr.:
     1955B-39976814355
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4460150000-4
EAN/GTIN:
     4030477087590
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Kunststoff-Saugschlauch QUADRIFLEX ID 152,0mm Orange AD 167,0mm 7,5mm L.4 Kunststoff Saugschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 608mm · Aufdruck: Quadriflex - Abmessung · Farbe Innenseele: Orange · Farbe Spirale: Anthrazit · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Glatt · Norm: EN ISO 1
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
4460150000-4
Werksnummer:
8002869051
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kunststoff-Saugschlauch
Ausfuehrung:
Außen-Ø 167,00 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
4
€ 5,45*
ab € 34,80*
€ 41,30*
7 Tage
208
4
€ 7,99*
ab € 34,7525*
€ 41,3025*
1 Tag
37
4
€ 5,59*
ab € 35,14*
€ 41,67*
Lager 1955
52
4
€ 5,99*
ab € 34,75*
€ 42,48*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Boxen
€ 42,48*
€ 50,55
pro Box
ab 8 Boxen
€ 41,16*
€ 48,98
pro Box
ab 20 Boxen
€ 39,17*
€ 46,61
pro Box
ab 40 Boxen
€ 38,93*
€ 46,33
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 34,75*
€ 41,35
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 34,75* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen
Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 169,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.