Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 4411040000-50 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 SCIROPPO®/AS Innen-Ø 40,0 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 4411040000-50 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 SCIROPPO®/AS Innen-Ø 40,0 mm
TEGUMA 4411040000-50 Saugschlauch NORPLAST PVC 384 SCIROPPO®/AS Innen-Ø 40,0 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976814358
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4411040000-50
EAN/GTIN:
     4030477096332
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Litze
Litzen
Saugschl.NORPLAST PVC 384 SCIROPPO®/AS ID 40,0mm Transp.AD 47,0mm L.50m TEGUMA Lebensmittel Saug- und Druckschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 160mm · Aufdruck: NORPLAST PVC 384 Sciroppo®/AS - M - Abmessung - Reg. EU 10/2011 · Bemerkung: Wir empfehlen die Montage mit Rundschnur /Bezüglich der Angabe des Überdru
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
4411040000-50
Werksnummer:
8002869054
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch
Ausfuehrung:
Außen-Ø 47,00 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 8,01*
€ 10,89*
1 Tag
950
50
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 11,10*
6 Tage
22500
50
Frei Haus
ab € 9,358*
€ 11,208*
1 Tag
315
50
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 11,21*
Lager 1955
450
50
Frei Haus
ab € 9,40*
€ 11,59*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 11,59*
€ 13,79
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,41*
€ 13,58
pro Meter
ab 250 Meter
€ 11,24*
€ 13,38
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,40*
€ 11,19
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 579,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.