Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMBERGER 512131 Hamberger WC-Sitz Passat mit SoftClose C0202Y weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1955B-39976820211
Hersteller:
     HAMBERGER
Herst.-Nr.:
     512131
EAN/GTIN:
     4016959043872
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Hamberger WC-Sitz Passat mit SoftClose C0202Y weiß aus Urea 131.5 Duroplast · mit Edelstahlscharnier erfüllt WC-Sitz DIN 19516 · universell · ergonomisch geformt · runde Frontpartie · Wrapover · keilförmig · 2 Deckelpuffer · 2 Ringpuffer Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein
Weitere Informationen:
eClassID:
22369102
HerstellerNr:
512131
Werksnummer:
8001513727
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Hamberger WC-Sitz Passat
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,82*
€ 47,43*
4 Tage
13
1
€ 4,00*
ab € 38,37*
€ 49,98*
16 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 47,66*
€ 58,37*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 47,46*
€ 61,90*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 64,26*
€ 85,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.