Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMAT 2076.S/KL/3/MM.PZ-60 Kleberosette Edelstahl 60 Schildstärke 3 mm PZ oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMAT 2076.S/KL/3/MM.PZ-60 Kleberosette Edelstahl 60 Schildstärke 3 mm PZ oval
HERMAT 2076.S/KL/3/MM.PZ-60 Kleberosette Edelstahl 60 Schildstärke 3 mm PZ oval
HERMAT 2076.S/KL/3/MM.PZ-60 Kleberosette Edelstahl 60 Schildstärke 3 mm PZ oval
Artikel-Nr.:
     1955B-39976822394
Hersteller:
     Hermat
Herst.-Nr.:
     2076.S/KL/3/MM.PZ-60
EAN/GTIN:
     4030755231684
HERMAT 2076.S/KL/3/MM.PZ-60 Kleberosette Edelstahl 60 Schildstärke 3 mm PZ oval selbstklebend · für Rahmentüren jeder Stärke · Rosetten-Ø33 x 74 mm · Höhe 3 mm · Breite 33 mm · in EdelstahlWeitere technische Eigenschaften:· Zylinderabdeckung: ohne· Farb-Nr.: 60
Weitere Informationen:
eClassID:
23210192
HerstellerNr:
2076.S/KL/3/MM.PZ-60
Werksnummer:
3000700005
Länge netto mm:
75,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
4,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kleberosette
Ausfuehrung:
Schildstärke 3 mm PZ
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 2,17*
€ 3,25*
4 Tage
18
€ 5,99*
ab € 2,06*
€ 3,33*
Lager 1955
25
€ 5,99*
ab € 2,26*
€ 3,50*
3 Tage
24
€ 4,99*
ab € 2,43*
€ 3,82*
€ 7,95*
ab € 2,70*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.