| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976824576 Herst.-Nr.: NKI80/35-C3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| INA NADELLAGER (MASSIV) NKI80/35-C3 Innen 80 mm Außen 110 mm Breite 35 mm Gewicht 0,959 kg EAN 4012802701838 Dichtung keine, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +100 °C Schmierung Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) Nadelreihen einreihiges Lager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Käfig Stahlblechkäfig Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Innenring mit Innenring
INA NADELLAGER (MASSIV) NKI80/35-C3 Nadellager sind relativ kleine aber qualitativ hochwertige Rollenlager, die häufig radialen Kräften mit geringen Drehzahlen ausgesetzt sind. Der Vorteil liegt in der hohen Tragkraft, die durch die erhöhte Auflagefläche entsteht. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NKI80/35-C3 | Werksnummer: | 10056089 | Gewicht netto Kg: | 0,959000 | Gewicht brutto Kg: | 0,959000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | NADELLAGER (MASSIV) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 68,52* | € 87,36* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 74,76* | € 92,58* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 90,78* | € 110,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 89,61* | € 111,93* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 94,031* | € 113,541* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|