Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NADELHÜLSE HK1512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NADELHÜLSE HK1512
SKF NADELHÜLSE HK1512
Artikel-Nr.:
     1955B-39976824747
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HK1512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen skf
nadelhülse
SKF NADELHÜLSE HK1512
Innen 15 mm
Außen 21 mm
Breite 12 mm
Gewicht 0,011 kg
EAN 7316577010322
Nadelreihen einreihiges Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Temperaturbereich -30 bis +140 °C
Dichtung ohne Dichtung

SKF NADELHÜLSE HK1512
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HK1512
Werksnummer:
10077381
Gewicht netto Kg:
0,011000
Gewicht brutto Kg:
0,011000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
NADELHÜLSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.