Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK RILLENKUGELLAGER 6213ZZC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK RILLENKUGELLAGER 6213ZZC3
NSK RILLENKUGELLAGER 6213ZZC3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976824902
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6213ZZC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager nsk
din 625
NSK RILLENKUGELLAGER 6213ZZC3
Innen 65 mm
Außen 120 mm
Breite 23 mm
Gewicht 0,994 kg
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung beidseitige Abdeckung
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

NSK RILLENKUGELLAGER 6213ZZC3 Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6213ZZC3
Werksnummer:
10092817
Gewicht netto Kg:
0,994000
Gewicht brutto Kg:
0,994000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
RILLENKUGELLAGER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 8,90*
ab € 21,84*
€ 30,53*
2 Tage
48
1
€ 4,90*
ab € 25,56*
€ 35,18*
Lager 1955
48
1
€ 5,99*
ab € 25,44*
€ 36,12*
50 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 35,57*
€ 43,69*
5 Tage
49
1
€ 4,30*
ab € 34,56*
€ 48,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.