| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976825210 Herst.-Nr.: AH3148-H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| FAG ABZIEHHÜLSE AH3148-H Innen 220 mm Außen 260 mm Breite 154 mm Gewicht 12 kg Wellenart für metrische Wellen Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Besonderheit mit Nuten und Bohrungen zur vereinfachten Montage und Demont Bauform Standardausführung Kegel 0,05
FAG ABZIEHHÜLSE AH3148-H Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AH3148-H | Werksnummer: | 10102970 | Gewicht netto Kg: | 12,000000 | Gewicht brutto Kg: | 12,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ABZIEHHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 670,08* | € 713,59* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 657,27* | € 717,03* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 739,64* | € 781,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 743,21* | € 791,89* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 766,85* | € 809,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 657,27* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|