Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK PENDELROLLENLAGER 22213CAME4C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK PENDELROLLENLAGER 22213CAME4C3
NSK PENDELROLLENLAGER 22213CAME4C3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976825627
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     22213CAME4C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
nsk pendelrollenlager
din 635-2
NSK PENDELROLLENLAGER 22213CAME4C3
Innen 65 mm
Außen 120 mm
Breite 31 mm
Gewicht 156 kg
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig Messingkäfig
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Ausführung Standardausführung
Bohrung zylindrische Bohrung
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Material Standard-Wälzlagerstahl

NSK PENDELROLLENLAGER 22213CAME4C3
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22213CAME4C3
Werksnummer:
10114651
Gewicht netto Kg:
1,560000
Gewicht brutto Kg:
1,560000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PENDELROLLENLAGER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 75,18*
€ 96,41*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 72,79*
€ 96,43*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 98,49*
€ 132,38*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.