| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976825934 Herst.-Nr.: 6026ZZC3/5K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NTN RILLENKUGELLAGER 6026ZZC3/5K Innen 130 mm Außen 200 mm Breite 33 mm Gewicht 3335 kg EAN 4547359338188 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung beidseitige Abdeckung Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Befettung Hochtemperaturfett Kugelreihen einreihiges Lager
NTN RILLENKUGELLAGER 6026ZZC3/5K Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6026ZZC3/5K | Werksnummer: | 10136257 | Gewicht netto Kg: | 3,335000 | Gewicht brutto Kg: | 3,335000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | RILLENKUGELLAGER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 136,11* | € 169,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 145,61* | € 175,31* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,09* | € 192,35* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 170,08* | € 204,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|