Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF SCHRÄGKUGELLAGER 7203BE-2RZP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF SCHRÄGKUGELLAGER 7203BE-2RZP
SKF SCHRÄGKUGELLAGER 7203BE-2RZP
SKF SCHRÄGKUGELLAGER 7203BE-2RZP
Artikel-Nr.:
     1955B-39976826010
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7203BE-2RZP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
SKF SCHRÄGKUGELLAGER 7203BE-2RZP
Innen 17 mm
Außen 40 mm
Breite 12 mm
Gewicht 0,065 kg
EAN 7316575923983
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung beidseitig berührungsfreie Dichtung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Polyamidkäfig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Anordnung Standardausführung
Druckwinkel 40 Grad
Kugelreihen einreihiges Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut

SKF SCHRÄGKUGELLAGER 7203BE-2RZP
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7203BE-2RZP
Werksnummer:
10145275
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
SCHRÄGKUGELLAGER
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
88
1
€ 8,90*
ab € 14,27*
€ 20,00*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,32*
€ 20,02*
Lager 1955
12
1
€ 5,99*
ab € 14,34*
€ 20,59*
1
€ 3,19*
ab € 16,72*
€ 23,14*
6 Tage
96
1
€ 10,00*
ab € 17,89*
€ 24,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.387,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.