Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REX LINEAR-KUGELLAGER R074054000 KBMF-40 DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REX LINEAR-KUGELLAGER R074054000 KBMF-40 DD
REX LINEAR-KUGELLAGER R074054000 KBMF-40 DD
Artikel-Nr.:
     1955B-39976826192
Hersteller:
     Rex
Herst.-Nr.:
     R074054000 KBMF-40 DD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
REX LINEAR-KUGELLAGER R074054000 KBMF-40 DD
Gewicht 0,98 kg
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Baureihe Standard-Reihe
Besonderheit mit eckig geformtem Flansch
Dichtung allseitig abgedichtet
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Material Standard-Wälzlagerstahl

REX LINEAR-KUGELLAGER R074054000 KBMF-40 DD
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
R074054000 KBMF-40 DD
Werksnummer:
10154714
Gewicht netto Kg:
0,980000
Gewicht brutto Kg:
0,980000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.