Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN RILLENKUGELLAGER 6001JRXLLBC3/5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN RILLENKUGELLAGER 6001JRXLLBC3/5K
NTN RILLENKUGELLAGER 6001JRXLLBC3/5K
NTN RILLENKUGELLAGER 6001JRXLLBC3/5K
Artikel-Nr.:
     1955B-39976826211
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6001JRXLLBC3/5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN RILLENKUGELLAGER 6001JRXLLBC3/5K
Innen 12 mm
Außen 28 mm
Breite 8 mm
Gewicht 0,021 kg
EAN 4547359542745
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Stromisolierung keine
Befettung Hochtemperaturfett
Dichtung beidseitig berührungsfreie Dichtung
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Käfig Stahlblechkäfig, genietet
Bohrung zylindrische Bohrung
Kugelreihen einreihiges Lager

NTN RILLENKUGELLAGER 6001JRXLLBC3/5K Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6001JRXLLBC3/5K
Werksnummer:
10157185
Gewicht netto Kg:
0,021000
Gewicht brutto Kg:
0,021000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
RILLENKUGELLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.