Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIM KEGELROLLENLAGER 32017X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIM KEGELROLLENLAGER 32017X
TIM KEGELROLLENLAGER 32017X
Artikel-Nr.:
     1955B-39976826237
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     32017X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIM KEGELROLLENLAGER 32017X
Innen 85 mm
Außen 130 mm
Breite 3119 mm
Gewicht 135 kg
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Anordnung Standardausführung

TIM KEGELROLLENLAGER 32017X
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32017X
Werksnummer:
10160655
Gewicht netto Kg:
1,350000
Gewicht brutto Kg:
1,350000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KEGELROLLENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.