Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAC RILLENKUGELLAGER 6005ZZENR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NAC RILLENKUGELLAGER 6005ZZENR
NAC RILLENKUGELLAGER 6005ZZENR
Artikel-Nr.:
     1955B-39976826434
Hersteller:
     NAC
Herst.-Nr.:
     6005ZZENR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NAC RILLENKUGELLAGER 6005ZZENR
Innen 25 mm
Außen 47 mm
Breite 12 mm
Gewicht 0,086 kg
Dichtung beidseitige Abdeckung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C
Außenring Ringnut mit Sprengring im Außenring
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung
Stromisolierung keine
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

NAC RILLENKUGELLAGER 6005ZZENR Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6005ZZENR
Werksnummer:
10163868
Gewicht netto Kg:
0,086000
Gewicht brutto Kg:
0,086000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
RILLENKUGELLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.