Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAC RILLENKUGELLAGER 6313ZZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NAC RILLENKUGELLAGER 6313ZZE
NAC RILLENKUGELLAGER 6313ZZE
Artikel-Nr.:
     1955B-39976826590
Hersteller:
     NAC
Herst.-Nr.:
     6313ZZE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NAC RILLENKUGELLAGER 6313ZZE
Innen 65 mm
Außen 140 mm
Breite 33 mm
Gewicht 204 kg
Dichtung beidseitige Abdeckung
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C
Außenring ohne Flansch/Nut
Stromisolierung keine
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

NAC RILLENKUGELLAGER 6313ZZE Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6313ZZE
Werksnummer:
10164540
Gewicht netto Kg:
2,040000
Gewicht brutto Kg:
2,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
RILLENKUGELLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.