Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAC RILLENKUGELLAGER 6314-2NSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NAC RILLENKUGELLAGER 6314-2NSE
NAC RILLENKUGELLAGER 6314-2NSE
Artikel-Nr.:
     1955B-39976826595
Hersteller:
     NAC
Herst.-Nr.:
     6314-2NSE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NAC RILLENKUGELLAGER 6314-2NSE
Innen 70 mm
Außen 150 mm
Breite 35 mm
Gewicht 251 kg
EAN 4991893610550
Außenring ohne Flansch/Nut
Bohrung zylindrische Bohrung
Stromisolierung keine
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +130 °C
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

NAC RILLENKUGELLAGER 6314-2NSE Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6314-2NSE
Werksnummer:
10164548
Gewicht netto Kg:
2,510000
Gewicht brutto Kg:
2,510000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
RILLENKUGELLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.