Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAC RILLENKUGELLAGER 6318


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NAC RILLENKUGELLAGER 6318
NAC RILLENKUGELLAGER 6318
Artikel-Nr.:
     1955B-39976826621
Hersteller:
     NAC
Herst.-Nr.:
     6318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NAC RILLENKUGELLAGER 6318
Innen 90 mm
Außen 190 mm
Breite 43 mm
Gewicht 479 kg
Stromisolierung keine
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Bohrung zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Kugelreihen einreihiges Lager

NAC RILLENKUGELLAGER 6318 Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6318
Werksnummer:
10164586
Gewicht netto Kg:
4,790000
Gewicht brutto Kg:
4,790000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
RILLENKUGELLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.