| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976827108 Herst.-Nr.: AH2338 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE ABZIEHHÜLSE AH2338 Innen 180 mm Außen 210 mm Breite 160 mm Gewicht 6,7 kg EAN 9008745207099 Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05
NKE ABZIEHHÜLSE AH2338 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AH2338 | Werksnummer: | 10177075 | Gewicht netto Kg: | 6,700000 | Gewicht brutto Kg: | 6,700000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ABZIEHHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 304,52* | € 364,20* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 346,15* | € 397,81* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 357,83* | € 413,60* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,69* | € 493,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|