| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976827116 Herst.-Nr.: AH24122 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE ABZIEHHÜLSE AH24122 Innen 105 mm Außen 115 mm Breite 91 mm Gewicht 0,7 kg EAN 9008745207211 Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,0625
NKE ABZIEHHÜLSE AH24122 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AH24122 | Werksnummer: | 10177087 | Gewicht netto Kg: | 0,700000 | Gewicht brutto Kg: | 0,700000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ABZIEHHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 69,83* | € 90,93* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 81,48* | € 102,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 82,05* | € 103,76* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,39* | € 121,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|