| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976827134 Herst.-Nr.: AH3236 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE ABZIEHHÜLSE AH3236 Innen 170 mm Außen 200 mm Breite 146 mm Gewicht 525 kg EAN 9008745207563 Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05
NKE ABZIEHHÜLSE AH3236 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AH3236 | Werksnummer: | 10177117 | Gewicht netto Kg: | 5,250000 | Gewicht brutto Kg: | 5,250000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ABZIEHHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 225,99* | € 277,83* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 261,22* | € 307,60* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,37* | € 369,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|