| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976827135 Herst.-Nr.: AH3240 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE ABZIEHHÜLSE AH3240 Innen 190 mm Außen 220 mm Breite 160 mm Gewicht 6,6 kg EAN 9008745207587 Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05
NKE ABZIEHHÜLSE AH3240 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AH3240 | Werksnummer: | 10177119 | Gewicht netto Kg: | 6,600000 | Gewicht brutto Kg: | 6,600000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ABZIEHHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 305,73* | € 367,64* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 344,33* | € 401,02* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 406,15* | € 496,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|