| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976827137 Herst.-Nr.: AHX2311 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE ABZIEHHÜLSE AHX2311 Innen 50 mm Außen 60 mm Breite 57 mm Gewicht 0,26 kg EAN 9008745745034 Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05
NKE ABZIEHHÜLSE AHX2311 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AHX2311 | Werksnummer: | 10177121 | Gewicht netto Kg: | 0,260000 | Gewicht brutto Kg: | 0,260000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ABZIEHHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 22,60* | € 31,62* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 26,56* | € 35,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,16* | € 37,94* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,89* | € 42,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|