| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976827138 Herst.-Nr.: AHX2312 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE ABZIEHHÜLSE AHX2312 Innen 55 mm Außen 65 mm Breite 61 mm Gewicht 0,3 kg EAN 9008745745041 Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05
NKE ABZIEHHÜLSE AHX2312 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AHX2312 | Werksnummer: | 10177122 | Gewicht netto Kg: | 0,300000 | Gewicht brutto Kg: | 0,300000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ABZIEHHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 26,11* | € 36,10* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 27,12* | € 36,44* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 30,73* | € 43,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 32,62* | € 43,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|