| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976827143 Herst.-Nr.: AHX2320 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE ABZIEHHÜLSE AHX2320 Innen 95 mm Außen 110 mm Breite 94 mm Gewicht 1 kg EAN 9008745745119 Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05
NKE ABZIEHHÜLSE AHX2320 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AHX2320 | Werksnummer: | 10177129 | Gewicht netto Kg: | 1,000000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ABZIEHHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 43,62* | € 58,90* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 47,13* | € 61,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 53,18* | € 68,82* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 57,99* | € 78,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|