| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976827152 Herst.-Nr.: AHX3030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE ABZIEHHÜLSE AHX3030 Innen 145 mm Außen 160 mm Breite 77 mm Gewicht 115 kg EAN 9008745745201 Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05
NKE ABZIEHHÜLSE AHX3030 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AHX3030 | Werksnummer: | 10177138 | Gewicht netto Kg: | 1,150000 | Gewicht brutto Kg: | 1,150000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ABZIEHHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 77,94* | € 100,59* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 91,58* | € 113,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 92,97* | € 114,57* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,19* | € 134,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|