| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976827161 Herst.-Nr.: AHX318 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE ABZIEHHÜLSE AHX318 Innen 85 mm Außen 100 mm Breite 57 mm Gewicht 0,46 kg EAN 9008745745317 Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05
NKE ABZIEHHÜLSE AHX318 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AHX318 | Werksnummer: | 10177149 | Gewicht netto Kg: | 0,460000 | Gewicht brutto Kg: | 0,460000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ABZIEHHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 30,93* | € 42,72* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 36,44* | € 48,17* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 37,73* | € 50,02* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 40,98* | € 57,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|