| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976827589 Herst.-Nr.: 6004-ZZ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TIM RILLENKUGELLAGER 6004-ZZ Innen 20 mm Außen 42 mm Breite 12 mm Gewicht 0,07 kg EAN 87796292468 Dichtung beidseitige Abdeckung Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Material Standard-Wälzlagerstahl Außenring ohne Flansch/Nut Stromisolierung keine Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Bohrung zylindrische Bohrung Käfig Stahlblechkäfig Lagerluft normale Radiallagerluft Kugelreihen einreihiges Lager
TIM RILLENKUGELLAGER 6004-ZZ Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6004-ZZ | Werksnummer: | 10200633 | Gewicht netto Kg: | 0,070000 | Gewicht brutto Kg: | 0,070000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | RILLENKUGELLAGER |
|
| | |
| | | |
| |